DYNABRADE 11,000 omdreininger per minutt Free Speed ​​Air Disc Sander


Dynabrade luftskiveslipere bruker trykkluft for å slipe og glatte overflater av harde materialer som tre, metall, plast og kompositt.

filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 8 , CFM @ full belastning: 32 , Plikt: Industriell , Eksostype: Bak , Gratis hastighet: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 6.625 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Variabel hastighet: Nei
StilModellHåndteringsmaterialeHousing MaterialPad størrelseGasspedalPris (eks. mva)
A
50324
KomposittKompositt4"Avtrekker11 053 NOK
B
50321
GummiGummi4.5 "spaken11 364 NOK

Egenskaper

  • De bruker en 0.7 hk motor som tillater punktsliping og etterbehandling med en hastighet på opptil 11000 rpm. Denne girløse motoren reduserer også vedlikehold og nedetid.
  • Pistolgrepet deres gir forbedret førerkomfort, og den bakre eksosen hjelper til med å lede rusk bort fra arbeidsområdet.
  • De er regulatorstyrt for å opprettholde hastigheten under tung belastning og inkluderer et avtagbart sidehåndtak som enkelt kan låses/fjernes avhengig av bruk.
  • Disse frihastighets luftskivesliperne inkluderer også en låsepute for jevn drift og minimal verktøyvibrasjon.
  • Dynabrade 50321 skivesliperen leveres med en skivepute som har plass til slipeskiver med senterhull med slissede hull for en ultrajevn etterbehandling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til utløsergasspaken?

Gasspaken er en trykkfølsom enhet som øker rotasjonshastigheten når det påføres trykk på den. Når trykket er fjernet, stopper driften av verktøyet.

Hvordan fjerne og montere skiveputen til luftskivesliperen?

  • Koble luftledningen fra slipemaskinen.
  • Fjern den gamle skiveputen fra slipemaskinen ved å sette inn skiftenøkkelen (leveres med verktøyet) mellom gummidekselet og skiveputen. Bruk skiftenøkkelen til å feste slipespindelen mens du dreier skiveputen mot klokken.
  • Etter at du har fjernet skiveputen, inspiser det gjengede hullet i spindelen for å sikre at gjengene er fri for rusk og uskadet.
  • Sørg for at fenolskiven er på plass rundt den gjengede akselen til den nye skiveputen.
  • Fest slipespindelen med skiftenøkkelen og stram den nye skiveputen godt til verktøyet.

Hva er riktig metode for sliping med skivesliper?

Slip alltid overflaten på nedsiden av skiven mens du bruker skivedelen av verktøyet. Sliping på oppoversiden av skiven kan føre til at arbeidsstykket flyr opp og forårsaker skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?