Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk 4-1/2 In | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In

På lager
Vare: AA4VKB Modell: 50321Kryssreferanse: 13F679

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8
CFM @ full belastning32
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialGummi
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.625 "
Pad ansiktstypeMetallmontering
Pad størrelse4.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8460908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 50321 luftskivesliper er egnet for sliping og glatting av overflater av harde materialer, som tre, metall og plast.

Egenskaper:

  • Den inkluderer en skivepute for enkel installasjon / fjerning av slipeskiver med senterhull.
  • Den har en presisjonsbalansert 0.7 hk motor for å levere en rask roterende handling med hastigheter opp til 11000 rpm.
  • Dette industrielle verktøyet har en kompakt, ergonomisk design som gir maksimal kontroll og komfort.
  • Den kommer også med et avtakbart sidehåndtak for ekstra komfort og enkel betjening på vanskelig tilgjengelige steder.
  • Sliperen er regulatorstyrt for å opprettholde hastigheten under tung belastning og inkluderer en lyddemper for å redusere lydnivået.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan demonterer man platefestet?

A.

  • Fjern platefesteenheten og sidehåndtaket.
  • Plasser maskinhuset i en skrustikke med myk kjeve. Ikke stram skrustikken for mye for å unngå skade.
  • Vri dekselet til platen med klokken og fjern det.
  • Trekk motorenheten fra huset.
  • Fjern lyddemperhetten ved å bruke en 12 mm sekskantnøkkel for å skru den av huset.
  • Skru av innløpsbøssingen og fjern den.

Q. Hva er funksjonen til en gasskontrollspak?

A. En gasspak er egnet for å kontrollere hastigheten på slipemaskinen og eliminere trykkpunktet på håndflaten for å redusere trettheten til operatøren.

Q. Hva er hensikten med en sikkerhetslås?

A. Sikkerhetslåsespaken forhindrer utilsiktet gassbetjening når den ikke er i bruk.

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHousing MaterialPad størrelseGasspedalPris
DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk 4 Tommer | AB8FMV 25H861 50324KomposittKompositt4"Avtrekker11 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In
11 364 NOK / enhet