Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk 4 Tommer | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 Tommer

På lager
Vare: AB8FMV Modell: 50324Kryssreferanse: 25H861
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
11 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8
CFM @ full belastning32
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.625 "
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse4"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
GasspedalAvtrekker
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHousing MaterialPad størrelseGasspedalPris
DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk 4-1/2 In | AA4VKB 13F679 50321GummiGummi4.5 "spaken11 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 Tommer
11 053 NOK / enhet