DAYTON Bakoverbøyde blåsere


filtre
Peiling Type: Ball , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Rotasjon: CW , Type: Bakover skråbelte Drive mindre Drive Package , Hjulmateriale: Stål
StilModellSkaft Dia.Vifte RPMDybdeHjuldiameterHjulbreddeBreddeHøydeInnløp Dia.Pris (eks. mva)
A
3C073
1"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "28 774 NOK
A
3C074
1-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "34 370 NOK
A
3C048
1-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "43 935 NOK
A
3C049
1-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "67 501 NOK
A
3C110
1-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "101 613 NOK
A
3C111
1-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "157 863 NOK

Bakoverbøyde blåsere

Dayton bakoverhellende blåsere brukes til ventilasjon i restauranter og laboratorier. Disse blåserne har skiver med variabel stigning for justering av hastighet, og dynamisk balanserte hjul for å gi jevn rotasjon med klokken. De er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og tåler omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse bakoverskråbende viftene, tilgjengelig i høydene 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 og 72.125. .

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?