CHAINFLEX Skuffkabel, 40 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 10/4 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 40 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Antall dirigenter: 4 , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 10AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-60-04-25
Bare kobber0.56 "uskjermet25ft.2 216 NOK
A
CF130US-60-04
Bare kobber0.56 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten148NOK
B
CF140US-60-04
Bare kobber0.64 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten191NOK
A
CF130US-60-04-100
Bare kobber0.56 "uskjermet100ft.8 841 NOK
B
CF140US-60-04-100
Kobber0.64 "Skjermet100ft.10 411 NOK
B
CF140US-60-04-25
Kobber0.64 "Skjermet25ft.2 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?