MARATHON MOTORS Carrier Motors, Trefase, Open Air Over


Marathon-bæremotorer er OEM-erstatningsenheter designet for å erstatte enhver skadet eller ødelagt motor i HVAC-systemer. Disse erstatningsmotorene matcher utstyrets eksisterende motor fra den opprinnelige produsenten for å sikre konsistent ytelse og presis installasjon.

filtre
kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: 3-fase , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.0
StilModellTotal lengdeKroppsdia.FrameRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeStud størrelseSpenningPris (eks. mva)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF- 2A208-230/46010 747 NOK
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1 / 16 "56Under 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/4608 930 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
  • Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.

Egenskaper

  • Marathon-bæremotorer kommer med et åpent over- eller dryppsikkert kabinett for å la kjøleluften strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
  • De er videre utstyrt med permanent smurte kulelager for å redusere motorfriksjonen.
  • Disse enhetene har en 3-fase designdrift for å levere konstant kraft og gi vibrasjonsfri og jevn ytelse ved hastigheter opp til 3450 rpm.
  • Disse produktene er laget av stål for å sikre strukturell stivhet.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale driftstemperaturen til disse Marathon-bæremotorene?

De kan fungere ved temperaturer opp til 40 grader.

Hva er forskjellen mellom 1, 2 og 3-fase motorer?

  • 1-fase motor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Strøm går gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
  • 3-fase motor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.

Hindrer disse motorene overbelastning?

Ja, disse Marathon-motorene har en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?