PROTO Mikrometer momentnøkkel


filtre
Nøyaktighet: +/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala , Kalibreringssertifikat: Nei , Håndtak: Gummi , Materiale: Stål , Måletype: Fotpund , Rotasjon: CW / CCW , Visuelle/hørbare indikatorer: Klikk
StilModellKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A
JH4-50FPS
H411 "0.5 fot.lb.10 til 50 ft.-lb.2 114 NOK
B
JH5-6006C
H514.75 "0.5 fot.lb.16 til 80 ft.-lb.5 001 NOK
C
JH7-6014C
H726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.5 266 NOK

Mikrometer momentnøkkel

Stanley Proto momentnøkler med utskiftbare hoder er designet for å gi funksjonaliteten til å påta seg en rekke monterings- og feltjobber med færre skiftenøkler og minimal manuell innsats. Disse dreiemomentnøklene med full grensesnitt har en hørbar klikkindikator som avgir et hørbart klikk som indikerer om den nødvendige dreiemomentinnstillingen er nådd. De oppfyller ASME B107.14M-spesifikasjonene for å levere nøyaktigheter på +/- 4% CW og +/- 6% CCW og er utstyrt med et mykt og behagelig grep for å håndtere kontinuerlig drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?