Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JH5-6006C Momentnøkkel H5 Drive 16-80 føtter-lb. | AD8WDC 4NAW4

PROTO JH5-6006C Momentnøkkel H5 Drive 16-80 Feet-lb.

På lager
Vare: AD8WDC Modell: JH5-6006CKryssref.: 4NAW4 / 38A297, 38A298
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
5 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
KjørestørrelseH5
HandleGummi
MaterialeStål
MålingstypeFotpund
Total lengde14.75 "
Primære skalaøkninger0.5 fot.lb.
Primær skala16 til 80 ft.-lb.
RotasjonCW / CCW
Sekundær skalaNm
StilleFabrikk
Visuelle / hørbare indikatorerKlikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO JH4-50FPS Momentnøkkel H4 Drive 10-50 føtter-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 til 50 ft.-lb.2 114 NOK
PROTO JH7-6014C Momentnøkkel H7 Drive 50-250 fot-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.5 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JH5-6006C Momentnøkkel H5 Drive 16-80 Feet-lb.
5 001 NOK / enhet