Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JH7-6014C Momentnøkkel H7 Drive 50-250 fot-lb. | AD8WDD 4NAW5

PROTO JH7-6014C Momentnøkkel H7 Drive 50-250 Feet-lb.

På lager
Vare: AD8WDD Modell: JH7-6014CKryssreferanse: 4NAW5
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
5 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
KjørestørrelseH7
HandleGummi
MaterialeStål
MålingstypeFotpund
Total lengde26 5 / 16 "
Primære skalaøkninger1.0 fot.lb.
Primær skala50 til 250 ft.-lb.
RotasjonCW / CCW
Sekundær skalaNm
StilleFabrikk
Visuelle / hørbare indikatorerKlikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)76.96
Skipets bredde (cm)16
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO JH4-50FPS Momentnøkkel H4 Drive 10-50 føtter-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 til 50 ft.-lb.2 114 NOK
PROTO JH5-6006C Momentnøkkel H5 Drive 16-80 føtter-lb. | AD8WDC 4NAW4 JH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 til 80 ft.-lb.5 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JH7-6014C Momentnøkkel H7 Drive 50-250 Feet-lb.
5 266 NOK / enhet