MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM-erstatningsmotor 3-faset dryppsikker 5hk | AF6UHJ 20JP46 / X251

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM-erstatningsmotor 3-fas dryppsikker 5hk

På lager
Vare: AF6UHJ Modell: 056T34D5364Kryssref: 20JP46 / X251

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM erstatningsmotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator påkrevdNei
Frame56HZ
Forsterker med full belastning13.5-12.4/6.2
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel11.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3450
Antall hastigheter1
Total lengde13.5 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Stud størrelse10-32 UNF- 2A
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKroppsdia.FrameRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeStud størrelseSpenningPris
MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM-erstatningsmotor 3-fase 1 Hk | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1 / 16 "56Under 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/4609 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM-erstatningsmotor 3-fas dryppsikker 5hk
11 638 NOK / enhet