MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM-erstatningsmotor 3-fase 1 Hk | AF6UHN 20JP50 / X235

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM-erstatningsmotor 3-fase 1 Hk

På lager
Vare: AF6UHN Modell: 056T11D5209Kryssref: 20JP50 / X235

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM erstatningsmotor
LagreneBall
Kroppsdia.7-1 / 16 "
Kondensator påkrevdNei
Frame56
Forsterker med full belastning6.6-6.0/3.0
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel11 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeBand
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1140
Antall hastigheter1
Total lengde14 13 / 16 "
Fase3
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde3.75 "
Stud størrelse10-32 UNF -2A
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501516040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKroppsdia.FrameRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeStud størrelseSpenningPris
MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM-erstatningsmotor 3-faset dryppsikker 5hk | AF6UHJ 20JP46 / X251 056T34D536413.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF- 2A208-230/46011 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM-erstatningsmotor 3-fase 1 Hk
9 795 NOK / enhet