SALSBURY INDUSTRIES 3354BRZ Replacement Door/Lock for Cluster Box Unit Large Bronze | AH3RTB 33KP89

SALSBURY INDUSTRIES 3354BRZ Replacement Door/Lock for Cluster Box Unit Large Bronze

Vare: AH3RTB Modell: 3354BRZKryssreferanse: 33KP89

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftingsdør og lås
Høyde13.75 "
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM erstatningsdør/lås A-størrelse aluminium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ erstatningsdør/lås A-størrelse bronse | AH3RNM 33KN40 3651 BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Erstatningsdør/lås A-størrelse gull | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Erstatningsdør/lås A-størrelse Sandstein | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM erstatningsdør/lås aluminium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS erstatningsdør/lås messing | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Erstatningsdør/Lås Bronse | AH3RPA 33KN54 3551 BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3354BRZ Replacement Door/Lock for Cluster Box Unit Large Bronze