RULAND MANUFACTURING MOCT-serien, kobling Oldham Clamp


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham klemme
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
MOCT19-5-A
25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
A
MOCT19-4-A
25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
A
MOCT19-6-A
25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
A
MOCT19-8-A
25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
A
MOCT25-6-A
31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
A
MOCT25-8-A
31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
A
MOCT25-10-A
31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008378NOK
A
MOCT25-12-A
31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
A
MOCT33-14-A
47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
A
MOCT33-8-A
47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
A
MOCT33-16-A
47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008589NOK
A
MOCT33-12-A
47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
A
MOCT33-10-A
47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008571NOK
A
MOCT41-10-A
50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
A
MOCT41-12-A
50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
A
MOCT41-20-A
50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
A
MOCT41-14-A
50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
A
MOCT41-16-A
50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010665NOK
A
MOCT57-30-A
78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296 NOK
A
MOCT57-16-A
78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296 NOK
A
MOCT57-20-A
78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296 NOK
A
MOCT57-14-A
78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296 NOK
A
MOCT57-25-A
78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 296 NOK

MOCT-serien, kobling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing MOCT Series koblings oldham klemmer er ideelle for å koble aksler med feiljustering mens dreiemoment overføres. De opprettholder nøyaktig innretting mellom to aksler samtidig som de tillater aksial bevegelse for å forhindre vinkel-, parallell- og aksialfeiljustering, beskytter sensitive komponenter og reduserer slitasje. Disse klemmene brukes i automatisering, maskineri og bevegelseskontrollsystemer. De har aluminiumskonstruksjon for et høyt styrke-til-vekt-forhold og strukturell stivhet. Disse klemmene har anodisert aluminiumsfinish for beskyttelse mot korrosjon og slitasje samtidig som de gir en jevn og visuelt tiltalende overflate. De har en maksimal driftshastighet på 4500 RPM for effektivt å håndtere dynamiske belastninger og opprettholde integriteten til de koblede komponentene. Disse klemmene viser også bemerkelsesverdig varmebestandighet opp til 225 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?