Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 6 Mm | AB8ZWC 2ANE4

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 6 Mm

På lager
Vare: AB8ZWC Modell: MOCT19-6-AKryssreferanse: 2ANE4
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.6mm
Klarering Dia.19.10mm
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.19.10mm
Lengde gjennom boring9.7mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 004
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.19.10mm
Total lengde25.4mm
SkruestørrelseM2.5 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
RULAND MANUFACTURING MOCT19-4-A Kobling Oldham Clamp Bore 4 Mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT19-5-A Kobling Oldham Clamp Bore 5 Mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT19-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 8 Mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008283NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008378NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK
RULAND MANUFACTURING MOCT25-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 8 Mm | AB8ZWU 2ANG1 MOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 6 Mm
283NOK / enhet