CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8

CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v

På lager
Vare: AC3UNQ Modell: CF140US-60-04-100Kryssreferanse: 2WGU8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder10/4
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker40
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.64 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.975
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JTV 2TZE5 CF130US-60-04Bare kobber0.56 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten133NOK
CHAINFLEX CF140US-60-04 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Bare kobber0.64 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten185NOK
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Bare kobber0.56 "uskjermet25ft.2 553 NOK
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Kobber0.64 "Skjermet25ft.3 006 NOK
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Bare kobber0.56 "uskjermet100ft.10 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 40a 600v
11 995 NOK / enhet