DAYTON 3C048 Blåser | AC8LJL

DAYTON 3C048 Blåser

På lager
Vare: AC8LJL Modell: 3C048

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM1130/1240/1425/1690/1865
Dybde42-15 / 16 "
Høyde40.25 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.21-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP1 1 / 2 til 7 1 / 2
Utløpshøyde21.5 "
Utløpsbredde15.875 "
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBakover skråbelte Drive mindre Drive Package
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.031 "
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.7
Skipets høyde (cm)120.65
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Vifte RPMDybdeHjuldiameterHjulbreddeBreddeHøydeInnløp Dia.Pris
DAYTON 3C049 Vifte | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "67 501 NOK
DAYTON 3C073 Vifte | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "28 774 NOK
DAYTON 3C074 Vifte | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "34 370 NOK
DAYTON 3C110 Vifte | AC8LJV 3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "101 613 NOK
DAYTON 3C111 Vifte | AC8LJW 3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "157 863 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C048 Blåser
43 935 NOK / enhet