DAYTON 3C110 Vifte | AC8LJV

DAYTON 3C110 Blåser

På lager
Vare: AC8LJV Modell: 3C110

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM820 / 975 / 1115 / 1225
Dybde52-7 / 16 "
Høyde58.38 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.32-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP3 til 10
Utløpshøyde32.25 "
Utløpsbredde23.375 "
RotasjonCW
Skaft Dia.1-11 / 16 "
typenBakover skråbelte Drive mindre Drive Package
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.75 "
Bredde51.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 301.5
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Vifte RPMDybdeHjuldiameterHjulbreddeBreddeHøydeInnløp Dia.Pris
DAYTON 3C048 Blåser | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "43 935 NOK
DAYTON 3C049 Vifte | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "67 501 NOK
DAYTON 3C073 Vifte | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "28 774 NOK
DAYTON 3C074 Vifte | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "34 370 NOK
DAYTON 3C111 Vifte | AC8LJW 3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "157 863 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C110 Blåser
101 613 NOK / enhet