Bakover skråblåsere

filtre

Bakover skrånende vifter og vifter er ideelle for å flytte store mengder luft i støvoppsamlingssystemer ved statisk trykk for bruk med ren luft.
DAYTON -

Vifte 20 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart/trefasemotor og har et bakoverskråstilt stålhjul på 20 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1130 til 1865 o/min.

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H172-11305551-684.4/2.21.49145T54 325NOK
A7H173393312406134-696.0/3.01.97145T55 455NOK
A7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ55 178NOK
A7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T58 638NOK
A7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T58 712NOK
A7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T65 676NOK
DAYTON -

Bakoverbøyde blåsere

Dayton bakoverhellende blåsere brukes til ventilasjon i restauranter og laboratorier. Disse blåserne har skiver med variabel stigning for justering av hastighet, og dynamisk balanserte hjul for å gi jevn rotasjon med klokken. De er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og tåler omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse bakoverskråbende viftene, tilgjengelig i høydene 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 og 72.125. .

StilModellSkaft Dia.Vifte RPMDybdeHjuldiameterHjulbreddeBreddeHøydeInnløp Dia.Pris (eks. mva)
A3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "28 774NOK
A3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "34 370NOK
A3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "43 935NOK
A3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "67 501NOK
A3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "101 613NOK
A3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "157 863NOK
DAYTON -

Hellingsvifte 18 1/4 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart/trefasemotor og har et 18-1/4 tommers diameter bakoverskråstilt stålhjul for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Disse blåserne har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1160 til 1980 o/min.

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H168-13255043-684.4/2.21.50145T44 822NOK
A7H140-11604364-6515.0/7.41.005640 984NOK
A7H167-11604364-653.0/1.51.00143T44 356NOK
A7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ45 160NOK
A7H169409214605593-696.0/3.02.00145T45 437NOK
A7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T48 919NOK
A7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T48 969NOK
DAYTON -

Vifte 10 1/2 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har kondensatorstart / 3-fase / deltfasemotor og har også stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har et bakoverhellende stålhjul på 10-1/2 tomme i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. De har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1865 til 3385 o/min.

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H123-18651213-626.2/3.10.254825 759NOK
A7H124-21501347-646.5/3.30.334826 431NOK
A7H150-18651213-621.4/0.700.255625 830NOK
A7H151-21501347-641.6/0.780.335625 660NOK
A7H125100523501560-677.8/3.90.505627 457NOK
A7H152100523501560-672.0/1.00.505628 619NOK
A7H12613892685179612016911.4/5.70.755626 978NOK
A7H12716422955198615067217.8/8.91.005627 430NOK
A7H1541642295519861506723.2/1.61.005626 817NOK
A7H12820063385228119077517.0/8.51.505628 782NOK
A7H1552006338522811907754.0/2.01.50143T30 250NOK
DAYTON -

Hellingsvifte 12 1/4 tommer

Dayton bakoverhellende blåsere er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart / 3-fase / deltfasemotor og har et bakoverskråstilt stålhjul på 12-1/4 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. De har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1485 til 2705 o/min.

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H129-14851751-616.5/3.30.334828 950NOK
A7H130-17002037-647.6/3.80.494828 021NOK
A7H156-14851751-611.6/0.780.335628 179NOK
A7H157-17002037-642.0/1.00.495631 399NOK
A7H131150319502365-6711.4/5.70.755629 599NOK
A7H158150319502365-672.8/1.40.755629 909NOK
A7H13219442145261915616815.0/7.40.995630 011NOK
A7H1591944214526191561683.2/1.60.99143T33 383NOK
A7H1602476245530122279724.4/2.21.49145T33 619NOK
A7H16128642705-2704736.0/3.01.99145T35 003NOK
A7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ34 726NOK
DAYTON -

Vifte 27 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og et bakoverhellende stålhjul med en diameter på 27 tommer for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 855 til 1470 o/min.

StilModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H183-8558070-676.0/3.01.99145T93 514NOK
A7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T103 912NOK
A7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T107 807NOK
A7H18454219809355-708.4/4.23.00182T96 145NOK
A7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T98 162NOK
DAYTON -

Vifte 30 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og et bakoverskråstilt stålhjul på 30 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 820 til 1225 o/min.

StilModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris (eks. mva)
A7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T117 780NOK
A7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T124 651NOK
A7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T129 009NOK
A7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T117 742NOK
DAYTON -

Vifte 36 1/2 tommer

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og bakoverhellende stålhjul med en diameter på 36-1/2 tommer for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 700 til 1010 o/min.

StilModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris (eks. mva)
A7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5174 610NOK
A7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5181 263NOK
A7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10185 105NOK
A7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15182 985NOK
DAYTON -

Bakoverhellende blåsere med beltedrevspakker

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kombimotorer med kondensatorstart, 3-fase og kondensatordrift og kondensatorstart med bakoverskrå stålhjul for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger. hestekrefter eller statisk trykk påført systemet. Disse blåserne har remdrevdesign for større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 10-1/2 til 36-1/2 tommer.

StilModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A7K363-14303104-6635-3 / 8 "11 / 5.4-5.530.25 "35 428NOK
A7K376-13255043-6841-1 / 4 "15.2 / 8.2-7.636.875 "48 011NOK
A7K346-3515-16707527 "18.5/9.221.875 "30 760NOK
A7K351-17002037-6431-3 / 16 "1.9-1.9/0.927.13 "29 314NOK
A7K353-19502365-6731-3 / 16 "11 / 5.4-5.527.13 "29 904NOK
A7K391-9959179-7047-3 / 8 "8.9-8.0/4.047.875 "79 287NOK
A7K379-14605593-6941-1 / 4 "6.0-5.4/2.736.875 "43 595NOK
A7K375-11604364-6541-1 / 4 "3.1-2.8/1.436.875 "45 476NOK
A7K383-11305551-6842-15 / 16 "4.5-4.1/2.040.25 "55 713NOK
A7K384-12406134-6942-15 / 16 "18.8 / 10.2-9.440.25 "51 978NOK
A7K378-14605593-6941-1 / 4 "18.8 / 10.2-9.436.875 "41 917NOK
A7K377-13255043-6841-1 / 4 "4.5-4.1/2.036.875 "46 210NOK
A7K400-82010,677-6952-7 / 16 "8.9-8.0/4.058.38 "114 541NOK
A7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "26 840NOK
A7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "26 533NOK
A7K374-11604364-6541-1 / 4 "14.0/7.036.875 "42 027NOK
A7K344-3515-16707527 "6.4-6.2/3.121.875 "28 703NOK
A7K347-3515-16707527 "18.0 / 10.0-9.021.875 "34 091NOK
A7K365-15753450-6835-3 / 8 "14.0/7.030.25 "36 282NOK
A7K372-2450-38407935-3 / 8 "14.5-13.1/6.630.25 "44 226NOK
A7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "26 432NOK
A7K348-14851751-6131-3 / 16 "1.6-1.8/0.827.13 "29 200NOK
A7K350-17002037-6431-3 / 16 "8.0 / 4.0-4.027.13 "31 714NOK
A7K360-2965--7531-3 / 16 "25.0/12.527.13 "31 330NOK
A7K364-14303104-6635-3 / 8 "2.8-2.8/1.430.25 "35 711NOK
DAYTON -

Vifte 24 1/2

Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart / trefasemotor og har en 24-1/2 tommers diameter, bakoverskråstilt stålhjul for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk påført systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 870 til 1485 o/min.

StilModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris (eks. mva)
A7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ278 708NOK
A7H178-8707945676.0/3.01.97145T278 984NOK
A7H179-9959179708.4/4.22.96182T382 526NOK
A7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.589 551NOK
A7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T1093 258NOK
A7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T583 299NOK

Bakover skråblåsere

Bakoverbøyde vifter og vifter er godt egnet for å flytte et stort volum luft i støvoppsamlingssystemer, ved statisk trykk for ren luft. De har robust konstruksjon for lengre levetid og er ideelle for restaurant, laboratorieeksos og industrielle ventilasjonssystemer. Disse sentrifugalviftene fra Dayton har egenskaper som ikke er overbelastende for å forhindre fasesvikt og mekanisk fastkjøring, og derved gi kostnadseffektiv og effektiv ytelse. De er tilgjengelige i enfase, delt fase, kondensatorstart eller trefasede motortyper for overføring av effektiv effekt med et dreiemoment på opptil 20 hk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den mest effektive viftebladformen?

Med et buet bladdesign er den bakoverbuede viften et av de mest effektive alternativene for sentrifugalvifte som er tilgjengelig. Den kan flytte store luftvolumer ved store statiske trykk og kan være et perfekt alternativ for mange industrielle applikasjoner.

Hva er forskjellen mellom reimdrevne og direktedrevne vifter?

Vifter med remdrift gir overlegen fleksibilitet og redusert støy samtidig som de gir kontroll over turtallshastigheter siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Direktedrevne avtrekksvifter er produsert slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Beltedrevne eksosvifter er ideelle for bruk med høy luftstrøm eller høyt statisk trykk enn direktedrevne eksosvifter.

Hvordan fungerer bakoverhellende vifter?

Et positivt trykk genereres på forsiden av bladet som skyver luften utover og et undertrykk genereres på baksiden av bladet som trekker luft inn i rommet. Forsiden av det følgende bladet tar opp denne luften og skyver den utover.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?