ABUS Opprettet hengelås


filtre
Kontrollnøkkelregistrering påkrevd: Nei , Nøkkeltype: Ulike , Antall nøkler: 2 , Sjakkeltype: Åpen
StilModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeFornybarSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris (eks. mva)
A
55/30 ​​KD
3Messing1.25 "-3 / 16 "9 / 16 "Herdet stål9 / 16 "117NOK
B
55/25 ​​KD
3Messing1"-5 / 32 "7 / 16 "Herdet stål7 / 16 "95NOK
C
55/40 ​​KD
4Messing1.5 "-1 / 4 "13 / 16 "Herdet stål13 / 16 "139NOK
D
70/35 ​​KD
4Svart1.437 "-9 / 32 "1"Herdet stål9 / 16 "170NOK
E
70IB / 50 KD
5Blå2"-3 / 8 "1"Rustfritt stål7 / 8 "378NOK
F
41USG / 45 KD
5Gull1.375 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål13 / 16 "268NOK
G
41/30 ​​KD
5Sølv1.375 "-13 / 64 "5 / 8 "Herdet stål11 / 16 "164NOK
G
41/40 ​​KD
5Sølv1.375 "-17 / 64 "3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "172NOK
H
41HB / 50 KD
5Sølv1.5 "-3 / 8 "2"Herdet stål15 / 16 "275NOK
I
41USG / 45 Kjede
5Gull1.375 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål13 / 16 "320NOK
H
41HB / 40 KD
5Sølv1.375 "-17 / 64 "2"Herdet stål13 / 16 "187NOK
J
64TI / 40 KD
5Sølv1 9 / 16 "-1 / 4 "7 / 8 "Herdet stål7 / 8 "138NOK
K
70IB / 45HB63
5Blå1.5 "-9 / 32 "2.5 "Rustfritt stål13 / 16 "286NOK
L
70IB / 45 KD
5Blå1.5 "-9 / 32 "7 / 8 "Rustfritt stål13 / 16 "261NOK
M
64TI / 40HB-40 KD
5Sølv1 9 / 16 "-1 / 4 "1.5 "Herdet stål7 / 8 "145NOK
G
41/50 ​​KD
5Sølv1.5 "-3 / 8 "1"Herdet stål15 / 16 "247NOK
G
41/45 ​​KD
5Sølv1.5 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål7 / 8 "203NOK
N
55/50 ​​KD
5Messing1.75 "-9 / 32 "15 / 16 "Herdet stål1"237NOK
O
41USG-MB / 40 KD kjede
5Gull1.375 "-17 / 64 "3 / 4 "Messing3 / 4 "380NOK
P
83AL / 45 (200) KD Titanium
5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
Q
83AL / 40 (200) KD Blå
5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
R
83AL / 40 (200) KD Titanium
5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
S
83AL / 40 (300) KD Blå
5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
T
83AL / 45 (200) KD Blå
5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
U
83AL / 45 (300) KD Rød
5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
U
83AL / 45 (200) KD Rød
5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
V
83AL / 40 (200) KD Rød
5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
W
83AL / 40 (300) KD Rød
5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
T
83AL / 45 (300) KD Blå
5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
R
83AL / 40 (300) KD Titanium
5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
X
83WP / 53 KD
6Svart2.25 "Ja5 / 16 "1.125 "Herdet stål7 / 8 "554NOK
Y
83WP / 63 KD
6Svart2 9 / 16 "-7 / 16 "1.375 "Herdet stål7 / 8 "711NOK
Z
37/80 ​​KD
7Svart / Sølv3 5 / 7 "Ja17 / 32 "13 / 16 "Herdet stål13 / 16 "3 006 NOK
A1
37HB / 55 KD
7Svart / Sølv4 2 / 7 "-13 / 32 "2"Herdet stål1.125 "1 991 NOK
B1
37/70 ​​KD
7Svart / Sølv4"Ja17 / 32 "1 5 / 16 "Herdet stål1.125 "2 672 NOK
C1
37/60 ​​KD
7Svart / Sølv3 1 / 3 "Nei13 / 32 "5 / 8 "Herdet stål11 / 16 "2 101 NOK
D1
37/55 ​​KD
7Svart / Sølv3 1 / 3 "-13 / 32 "1"Herdet stål1.125 "1 731 NOK
E1
75IBHB / 40 KD
8Børstet sølv1.375 "-1 / 4 "1.5 "Rustfritt stål27 / 32 "363NOK
F1
75IB / 30 KD
8Børstet sølv1.25 "-3 / 16 "21 / 32 "Rustfritt stål5 / 8 "266NOK
G1
75/30 ​​KD
8Sølv2"-3 / 16 "21 / 32 "Herdet stål5 / 8 "168NOK
H1
75/40 ​​KD
8Messing2 4 / 9 "-1 / 4 "7 / 8 "Herdet stål27 / 32 "227NOK
I1
75IB / 40 KD
8Børstet sølv1.375 "-1 / 4 "7 / 8 "Rustfritt stål27 / 32 "313NOK
J1
75IB / 50 KD
10Børstet sølv1.5 "-5 / 16 "1.125 "Rustfritt stål1 3 / 32 "405NOK
K1
75/50 ​​KD
10Messing3"-5 / 16 "1.125 "Herdet stål13 / 32 "303NOK
L1
75/60 ​​KD
10Messing3 4 / 7 "-3 / 8 "1.375 "Herdet stål15 / 16 "449NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?