Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 41HB/50 KD hengelås forskjellig 2 bredde | AJ2HWP 5JKR6

ABUS 41HB/50 KD hengelås forskjellig 2 bredde

På lager
Vare: AJ2HWP Modell: 41HB/50 KDKryssref: 5JKR6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppsfinishlaminert
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialResirkulert stål
KroppsstilSquare
Kroppens tykkelse1.125 "
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeUlike
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde2"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde15 / 16 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeFornybarSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blå tastet hengelås Forskjellig 1-1 / 2 bredde | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL/40 (200) KD Titanium Keyed Hengelås Ulik 1-1/2 Bredde | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL/40 (300) KD Rød nøkkel hengelås forskjellig 1-1/2 bredde | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Rød5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock Forskjellig 1-1 / 2 Bredde | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KD rød tastet hengelås Forskjellig 1-1 / 2 bredde | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Rød5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Different 1-1 / 2 Width | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"456NOK
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blå tastet hengelås Forskjellig 1-3 / 4 bredde | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 41HB/50 KD hengelås forskjellig 2 bredde
281NOK / enhet