HAM-LET Mannlig koblingsalbue


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Kompresjon x MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
769L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 141 NOK
A
769L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "761NOK
A
769L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "381NOK
A
769L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "505NOK
A
769L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350 til 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "929NOK
A
769L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "580NOK
A
769L SS 3/8 X 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "706NOK
A
769L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "783NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?