Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommer albuer | AG2LJZ 31LC50

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommers albuer

På lager
Vare: AG2LJZ Modell: 769L SS 3/8 X 1/2Kryssreferanse: 31LC50
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
929NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig koblingsalbue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press3350 til 6550 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 hannkobling albue rustfritt stål 1/2 tommer albuer | AG2LJV 31LC45 769L SS 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 141 NOK
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 hannkontakt albue rustfritt stål 1/2 tommer albuer | AG2LJW 31LC46 769L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "761NOK
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 hannkontakt albue rustfritt stål 1/4 tommer albuer | AG2LJX 31LC48 769L SS 1/4 X 1/47 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "505NOK
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 hannkontakt albue rustfritt stål 1/4 tommer albuer | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "381NOK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommer albuer | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "580NOK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommer albuer | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "706NOK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommer albuer | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "783NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 hannkontakt albue rustfritt stål 3/8 tommers albuer
929NOK / enhet