COXREELS TDMP Series Dual Hydraulic Slange Reels


filtre
Basestørrelse: 8 x 9 " , Slangelengde: 50 ft. , Monteringsstørrelse: 7 x 8 " , Total høyde: 25.5 " , Total lengde: 24 " , Total bredde: 11.63 "
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
TDMP-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "20 235 NOK
B
TDMPL-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "14 045 NOK
B
TDMPL-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "14 045 NOK
C
TDMP-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21 916 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?