HONEYWELL Lang rullespak aktuator Premium miniatyr snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 1.35 " , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Husmateriale: PCT Polyester termoplast , Lengde: 1.14 " , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Driftstemp. Område: -40 grader til 180 grader F , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Lang rullespak
StilModellKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC210NOK
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC80NOK
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?