Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium minibryter 3a Spdt Lang rullespak | AB7TQA 24A282

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller Spak

På lager
Vare: AB7TQA Model: V7-2B17D8-207Kryssreferanse: 24A282

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.35 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter3A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.025 "
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise0.115 "
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke1.59 oz.
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise0.065 "
Slipp kraft0.10 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorLang rullespak
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftSpenningsverdierPris
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniature Basic Switch, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC80NOK
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium minibryter 1a Spdt Lang rullespak | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Roller Spak
80NOK / enhet