Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium minibryter 1a Spdt Lang rullespak | AB7TRG 24A316

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt Lang rullespak

På lager
Vare: AB7TRG Model: V7-7D17D8-207Kryssreferanse: 24A316

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.35 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter1A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.042 "
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise0.12 "
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke5 oz.
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise0.05 "
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorLang rullespak
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftSpenningsverdierPris
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniature Basic Switch, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC80NOK
HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium minibryter 3a Spdt Lang rullespak | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt Lang rullespak
217NOK / enhet