TENNSCO CSL-121872-3 SAND Siktskap montert med ben

Vare: AF3VVA Modell: CSL-121872-3 SANDKryssref: 8DL80
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 254 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
FARGESand
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeKick Proof
Kroker per åpning3 En spiss
Skapkonfigurasjon(3) Brede, (3) Åpninger
SkapdørtypeClearview
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde69.875 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.45
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkapkonfigurasjonÅpningsdybdeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddePris
TENNSCO CSL-121872-1 MED GRE Sikteskap montert med ben | AF3VUZ 8DL79 CSL-121872-1 MED GREGrå(1) Bred, (1) Åpning16.875 "9.625 "18 "12 "7 067 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-121572-3 MED GRE Sikteskap montert med ben | AF3WDJ 8DMV5 CSL-121572-3 MED GREGrå(3) Brede, (3) Åpninger13.875 "9.625 "15 "36 "17 738 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-121272-3 SAND Sikteskap montert med ben | AF3WUF 8DTC1 CSL-121272-3 SANDSand(3) Brede, (3) Åpninger10.875 "9.625 "12 "36 "16 973 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-121872-1 ACCENT Siktskap montert med ben | AF3XAE 8DX18 CSL-121872-1 AKSENTBlå(1) Bred, (1) Åpning16.875 "9.625 "18 "12 "7 067 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-151872-3 SAND Sikteskap montert med ben | AF3XCG 8DYJ9 CSL-151872-3 SANDSand(3) Brede, (3) Åpninger16.875 "12.625 "18 "45 "19 952 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-151872-1 SAND Siktskap montert med ben | AF4CLL 8PMN4 CSL-151872-1 SANDSand(1) Bred, (1) Åpning16.875 "12.625 "18 "15 "7 773 NOK
RFQ
TENNSCO CSL-121272-3 MED GRE Siktskap montert med ben | AF4CMB 8PN54 CSL-121272-3 MED GREGrå(3) Brede, (3) Åpninger10.875 "9.625 "12 "36 "16 973 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO CSL-121872-3 SAND Siktskap montert med ben
18 254 NOK / enhet