HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Støttehåndtak for ledningshåndteringskabel, dobbeltøye, lukket mesh


filtre
Materiale: Tinnbelagt bronse , Stil: Lukket maske , Type: Double Eye Single Weave
StilModellBruddstyrkeØyelengdePris (eks. mva)
A
02201002
790 lb.4"731NOK
A
02201003
1020 lb.4"715NOK
A
02201005
1610 lb.5"853NOK
A
02201007
1640 lb.5"1 023 NOK

Støttehåndtak for ledningshåndteringskabel, dobbeltøye, lukket mesh

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelstøttegrep med to øyne, lukkede netting er ideelle for permanente installasjoner når det er tilgang til endene av kablene. De har tinnbelagt bronsekonstruksjon for å motstå korrosjon og gir høy duktilitet og har et sterkt grep. Disse grepene er konfigurert med doble øyne for å trekke ut grepene etter å ha satt inn kabelendene og kan håndtere kabelløp med en enkelt veving. De er integrert med trådutjevningstråder for lik belastning og lukkede nettinggrep, noe som sikrer sikre fester. Varianter er tilgjengelige i øyelengder på 4 og 5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?