IDEAL DPST vippebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Aktuatorlengde: 0.75 " , Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: DPST , HP: 1.5 , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 4 , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F , Anbefalt bruk: Elektroverktøy og motorbryterapplikasjoner , Stem Dia. og trådstørrelse: 15 / 32-32 NS-2A , Stengellengde: 0.5 "
StilModellBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A
774103
Momentary On / OffSkru149NOK
B
774005
På AvHurtigkobling-fanen137NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?