Stiftemaskiner og klemmer

filtre

ARROW FASTENER -

Hammer Tackers

StilModellFARGEAnleggBenlengdeTotal høydeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
AHT50Kromfinish m / gult grepChrome Body / Comfort Grip5/16, 3/8 og 1/2 "14.92 "15.5 "Tungt arbeid811NOK
BHTX50Krom m / svart håndtakChrome Body / Comfort Grip5/16, 3/8 og 1/2 "6"15.5 "Profesjonell821NOK
CHT55Krom m / svart håndtakStøpt ramme m / gjennom herdede komponenter1/4, 5/16, 3/8"16.25 "17.5 "Lett arbeid743NOK
STANLEY -

Stiftemaskin

StilModellStiftingskapasitetKroppsfargeBody MaterialFARGEAnleggBenlengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ATR35100GulPlastGulPlast1/4, 5/16 og 3/8 "5"6.75 "206NOK
BTR45120ChromeStålForkrommet stålStålhus1/4, 5/16, 3/8"3.5 "6"238NOK
FERVI -

Luftstiftemaskin

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A058580 pinner245 x 230 x 55 mm1 449NOK
RFQ
B0587100 pinner225 x 165 x 45 mm1 194NOK
RFQ
ARROW FASTENER -

Tangstifter

StilModellBenlengdePris (eks. mva)
AP351/4, 3/8 "530NOK
BP221/4, 5/16 "459NOK
ARROW FASTENER -

Wire og kabel stiftpistol

StilModellBenlengdeTotal høydePrimær applikasjonStiftingskapasitetPris (eks. mva)
AT591/4, 5/16 "6.25 "Cat5 og koaksialkabelinstallasjon30879NOK
BT7213/64, 11/32 "6.625 "Ikke-metallisk kappe kabel 12/2, 14/2201 116NOK
STANLEY -

Stiftpistol

StilModellTotal lengdeKroppsfargeBody MaterialStiftingskapasitettypenFARGEAnleggPliktvurderingPris (eks. mva)
ATR404.875 "GråABS50Lett arbeidGråABS plastLett arbeid294NOK
BTR1107"ChromeStål84Heavy DutySølvForkrommet stålHeavy Duty304NOK
CTR150HL7.5 "GråFly Aluminium84Tungt arbeidSølv med svart triggerFly AluminiumHeavy Duty405NOK
STANLEY -

Heavy Duty Hammer Tacker Narrow Crown

ModellSakPris (eks. mva)
PHT250CAB4ERX708NOK
STANLEY -

Stiftpistol 10 1/4 tommer L x 5 1/4 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
TR150AA9TZE504NOK
STANLEY -

Hammer Tacker GR0148344 stifter GR0148337

ModellSakPris (eks. mva)
7yv51AF3NQE744NOK
STANLEY -

Stiftpistol med stifter

ModellSakPris (eks. mva)
7yv50AF3NQD540NOK
STANLEY -

Stift / spikerpistol med stifter

ModellSakPris (eks. mva)
7yv49AF3NQC646NOK
ARROW FASTENER -

Tråd/kabel Stiftepistol Hd rund krone

ModellSakPris (eks. mva)
T25AE4HVW877NOK
ARROW FASTENER -

Stift / spikerpistol Flat Bruk T50 stifter

ModellSakPris (eks. mva)
T50PBN-4AE4HVQ565NOK
ARROW FASTENER -

Tacker 3/16 tommers krone 3/8 og 7/16 ben

ModellSakPris (eks. mva)
T18AA4CVR912NOK
DEWALT -

Stift / spiker Gun 27/64 Crown 5/8 Nail Orange

ModellSakPris (eks. mva)
DWHTTR350AB7ZBD475NOK
KLEIN TOOLS -

Løs kabelstifter, støpt aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
450-100CF3QPP802NOK
ABILITY ONE -

Stiftemaskin 11-3 / 4 tommer lengde x 3-1 / 2 tommer bredde x 6-1 / 4 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
7520-00-243-1780AH4UYW1 262 NOK
STANLEY -

Stiftepistol/kabel Tacker 5/16 tommers krone

ModellSakPris (eks. mva)
CT10XAC9CYZ547NOK
MALCO -

Stiftemaskin for skumbrett med AB9EJW AB9EJX

ModellSakPris (eks. mva)
FBSNAB9EJV6 351 NOK
BOSTITCH -

Hammer Tacker Hd 7/16 inch Power Crown

ModellSakPris (eks. mva)
PC2KAB3HYJ1 125 NOK
STANLEY -

Brad Spiker / stiftpistol 10 1/4 Lengde x 5 1/4 H

ModellSakPris (eks. mva)
TR250AA9TZF609NOK
12

Stiftemaskiner og klemmer

Staples, tackers og annet tilbehør på Raptor Supplies kommer i mange forskjellige former og størrelser. Laget av forskjellige materialer for ulike bruksområder, finnes stiftemaskinene i smale kroner og kraftkroner. Det er en tangstiftemaskin laget av herdet stål for bruk på lerret, plast eller papir og den manuelle stiftepistolen laget av aluminium og stålkomponenter for kraftig møbeltrekk. Tackere kommer med flate kroner og kromkropper samt smale kroner med stålkropper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?