Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 75IB/40 KD hengelås forskjellig 1-1/2 bredde | AJ2HXR 5JKV1

ABUS 75IB/40 KD Hengelås Ulike 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AJ2HXR Modell: 75IB/40 KDKryssreferanse: 5JKV1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeBørstet sølv
Kroppshøyde1.375 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeUlike
Antall pins8
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeFornybarSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blå tastet hengelås Forskjellig 1-1 / 2 bredde | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL/40 (200) KD Titanium Keyed Hengelås Ulik 1-1/2 Bredde | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL/40 (300) KD Rød nøkkel hengelås forskjellig 1-1/2 bredde | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Rød5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock Forskjellig 1-1 / 2 Bredde | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KD rød tastet hengelås Forskjellig 1-1 / 2 bredde | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Rød5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Different 1-1 / 2 Width | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blå tastet hengelås Forskjellig 1-3 / 4 bredde | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 75IB/40 KD Hengelås Ulike 1-1/2 Bredde
313NOK / enhet