A Peiling Type: Ball , Bladmateriale: Aluminum , CFM @ 0.000-In. SP: 4970 , CFM @ 0.125-In. SP: 3510 , Rammefinish: Aluminum , Rammemateriale: Aluminum , fulllast forsterkere: 3.5 , Vektmateriale: Kaldvalset stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 12.625 " , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1100 , Motortype: PSC , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 12 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115V , Spenningsvurdering: 115 VAC , Wire Guard Finish: Chrome