DAYTON Current Sensing Relays, 2 til 20A Sensing Range


filtre
amps: 10 , Kontakt skjema: SPDT , Elektrisk forbindelse: Terminal Strip , Montering: overflaten , Sensorområde: 2.00 til 20.00A , Type: Nåværende sensing
StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
A
6C054
24 VAC1 026 NOK
B
6C055
120 VAC1 270 NOK
A
6C057
230 VAC1 063 NOK

Current Sensing Relays, 2 til 20A Sensing Range

Dayton strømfølerreléer er designet for å regulere strøm for å beskytte sensitivt utstyr mot å bli skadet på grunn av over- eller understrøm. De har sensorer for overvåking av fastkjørte forhold, slitasje på maskinverktøy, ubelastede forhold, låste rotorer, strømtap og varmeapparat eller lampelast. Disse reléene har en bryter for å velge enten overstrøm eller understrøm og en LED for å indikere statusen. Velg mellom et bredt spekter av disse gjeldende følerreléene, tilgjengelig i 24, 120 og 230VAC spenningsvurderinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?