Dry-Mates Dry-Disconnects
Miniscule lekkasje fra frakobling, sammenlignet med standard ventiler. Reduser risikoen for eksponering av skadelige kjemikalier etter riktig installasjon. Unngå at enheten ved et uhell skiller seg under væskestrømmen.
Banjo Corporation er en ledende produsent av høykvalitets væskehåndteringsverktøy og utstyr for industri- og landbruksmiljøer. De tilbyr ventiler, pumper, rørfittings, linjesiler, kamspakkoblinger, tørrkoblinger, mag-målere, svivler, reparasjonsdeler og IBC-tanktilbehør. Les mer
Designet for bruk som innløps- eller utløpsfittings for rør, studser og vannkraner. Kan enkelt monteres på tanker, vegger eller paneler for å lette fri flyt av væsker i drenerings- eller fyllingsapplikasjoner. Har dobbeltsidige NPT-innganger og tilgjengelig i polypropylen og 316 rustfrie stålvarianter
Inkluderer adaptere, koblinger og støvhetter som er egnet for tilkobling av slanger og rørdeler ved lavtrykksvæskehåndtering. Tåler trykk fra 75 til 125 PSI
Inkluderer polypropylen-fremstilte blindflenser, hetter, koblinger, kryss, albuer, nipler, plugger, reduserende bøssinger, reduserende nipler og tees. Utvalgte modeller (kryss) har innvendige gjenger for å etablere flere lekkasjefrie tilkoblinger med en maksimal trykkklasse på 150 PSI
Inline / 3-veis / single union Banjo kuleventiler for bruk der det er nødvendig med tett avstengning. Kan brukes til å regulere overføring av gasser, væsker og slam, og tilbys i polypropylen / PVC / plastvarianter i forskjellige tilkoblingstyper
Standard / full-port kuleventiler egnet for automatiserte strømningskontrolloperasjoner i kjemisk prosessering og landbruksapplikasjoner. Har 316 rustfritt stål kule og stamme for å gi en positiv avstengning. Varianter tilgjengelig i 12 og 24 volt DC konfigurasjoner
T-line siler mye brukt som landbrukssprøyter, vannforfiltre, gulvvaskere og høytrykksvaskere. Kommer utstyrt med en EPDM-pakning for lekkasjesikker drift. Kan filtrere forurensninger i størrelser mellom 177 og 595 mikron
Brukes for å beskytte rørsystemer mot rusk, skitt og rust. Leveres med en renseplugg for enkelt vedlikehold av silen. Tilgjengelig for 1 - 1/2 og 2 tommers rør og har en maksimal skjermstørrelse på 80 mesh
Bredt utvalg av adaptere, albuer og slangemottaker som er ideelle for bruk med kuleventiler og rør. Har 316 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi motstand mot tøffe slitende forhold
Designet for bruk med regulatorer og pumper for å gi en positiv avstengning. Laget av syntetisk gummi for å motstå fuktighet og kjemikalier. Kan romme rørstørrelser opp til 3 tommer
Banjo Line Strainers-katalogen inneholder et bredt utvalg av LSQ, T, Mini T og Y & kurvsiler. De er ideelle for å eliminere faste forurensninger fra væsker eller gasser som strømmer gjennom rør eller rør. Banjo rørfittings er tilgjengelig i FNPT og MNPT tilkoblinger og kan brukes ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit. Merkets polypropylen rørdeler inkluderer blindflenser, hetter, koblinger, kryss, albuer, nipler, plugger, reduksjonsbøssinger, reduksjonsnipler og tees. Utvalgte modeller av disse Banjo-rørfittingene har innvendige gjenger for å etablere flere lekkasjefrie forbindelser med en maksimal trykkklasse på 150 PSI.
Banjo Corporations MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dixon-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Banjo-ventiler og beslag tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.
Banjoventiler og beslag tåler trykk fra 75 psi til 300 psi. De krever nøye emballasje siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.
RectorSeal No.21 mykt sett multi-purpose og Tru-Blu fleksibelt sett rørtetningsmidler for henholdsvis sakte og rask tørking av rene koniske gjenger. Tru-Blu-modeller for miljøer med høy vibrasjon med T...Les meg
Eliminer flere beslag for fyllapplikasjoner og tilgjengelig i 2-tommers og 3-tommers størrelser. Full flow (full port) design tillater ubegrenset strømning når den er åpnet og stubbe ventilkonfigurasjon minimerer proff...Les meg
Kraftig glassforsterket polypropylenhodekonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. Utstyrt med en klar bolle laget av polykarbonat for å forbedre varmeisolasjonsegenskaper ...Les meg
Miniscule lekkasje fra frakobling, sammenlignet med standard ventiler. Reduser risikoen for eksponering av skadelige kjemikalier etter riktig installasjon. Unngå at enheten ved et uhell skiller seg under væskestrømmen.
Banjo Corporation, et Harrington Industrial Plastics-merke, lager Banjo-pumper, ventiler, beslag og tilbehør.
De brukes til å overføre væsker. Banjo boosterpumper kan levere vann til vanningsanlegg og sumppumper kan trekke ut uønsket vann fra områder under bakkenivå.