SAFEWAY Hydraulisk hurtigkobling, karbonstål, 1/4


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Strømningshastighet: 3 gpm , Låsemekanisme: Skru sammen , Maks. Press: 10,000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 1/4 "-18 , Ventildesign: poppet
StilModellTilkoblingstypeSakParker-utvekslingtypenPris (eks. mva)
A
S31-2P
FNPTHydraulisk koblingsnippel3010-2Koblingsplugg (nippel)282NOK
B
S35-2P
MNPTHydraulisk koblingshus3050-2Kobling (kropp)539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?