Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk hurtigkobling 1/4 | AD6QYF 48J297

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk hurtigkobling 1/4

På lager
Vare: AD6QYF Modell: S35-2PKryssref: 48J297
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialKarbonstål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Strømningshastighet3 gpm
Hansen utvekslingWA5651400
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling3050-2
Pioneer Interchange3050-2
Rørstørrelse NPT1/4
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeKarbonstål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.77
Skipets lengde (cm)5.77
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakParker-utvekslingtypenPris
SAFEWAY S31-2P Hydraulisk hurtigkobling 1/4 | AD6QYE 48J296 S31-2PFNPTHydraulisk koblingsnippel3010-2Koblingsplugg (nippel)282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk hurtigkobling 1/4
539NOK / enhet