LUBE Presisjonsmålerpumpe


Lube (LDI Industries) PMP200-seriens presisjonsdoseringspumper er motordrevne positive fortrengningspumper som er egnet for dispensering av fett, oljer, fargestoffer, blekk, skjærevæsker og kjemiske tilsetningsstoffer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PMP200-01
6 897 NOK
A
PMP200-02
7 898 NOK
A
PMP200-04
12 162 NOK

Egenskaper

  • Lube PMP200 Series (LDI Industries) presisjonsdoseringspumper er eksternt og uavhengig justerbare fra 0 til 0.01 kubikktommer via en mikrometergjenge på 0.57 mm stigning.
  • Disse presisjonsgirdosepumpene kan betjenes i alle posisjoner.
  • De tillater en aktiveringstid på én gang per minutt av motorens driftstid for riktig kontroll og posisjonering.
  • Disse presisjonsdoseringspumpene tillater selvsugende opp til 27 inHg for å trekke opp væsken mot tyngdekraften.
  • De er tilgjengelige i messing, aluminium, akryl og stål.

Kompatible tilbehør

  • LDI R100 filtrerte reservoarer: Disse oljereservoarene for gravitasjon brukes som oljekopper for å opprettholde oljemåleren og oljenivået.
  • LDI GCA100, GCA200, GR75 og GR168 fettreservoarer: De lagrer store kapasiteter av fett brukt med presisjonsdoseringspumper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke tetninger brukes til Lube PMP200 Series presisjonsdoseringspumper?

  • Buna N
  • Viton

Hva er minimum driftstemperatur for fett som brukes i disse presisjonsmålepumpene?

32 grader F.

Hva er det maksimale utgangstrykket til disse presisjonsgirdosepumpene?

50 PSIG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?