A | 5JJT6 | (5) Hver av SFS 8 (1/2" flensstørrelse), SFS 12 (3/4" flensstørrelse), SFS 16 (1" flensstørrelse), SFS 20 (1-1/4" flensstørrelse), SFS 24 (1-1/2" flensstørrelse), SFS 32 (2" flensstørrelse), SFS 40 (2-1/2" flensstørrelse) | Plastboks med lokk | Svart og gul | -65 grader til 200 grader F | Ytre lag 95 og indre lag 57 | - | Uretan | 35 | 2 731NOK | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Hver av 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Hver av 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Hver på 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 500 | 574NOK | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) Hver av 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Hver på 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Hver på 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) Hver av 4 mm, 6 mm, (15) Hver av 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, (10) Hver av 14 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm; 2.4 mm C / S (1 | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 500 | 2 468NOK | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Hver på 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Hver av 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Hver av 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Hver på 23.7 mm, 24 m | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 380 | 649NOK | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Hver på 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Hver på 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Hver av 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Plastboks med lokk | Svart | -30 grader til 250 grader F | 90 Shore A | Veldig vanskelig | Buna N | 385 | 1 185NOK | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) Hver av 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Hver av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Hver av 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Hver på 38mm, 41m | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 385 | 597NOK | |
G | 1RGY4 | AS568A Dash nr. (10) Hver av 006 til 012, 110 til 114, (5) Hver av 115 til 116, 210 til 215, (2) Hver av 216 til 222, 325 til 327 | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 180 | 2 918NOK | |
H | 1RGY5 | AS568A Dash nr. (10) Hver av 210 til 216, (7) Hver av 025 til 031, (5) Hver av 032 til 043, 125 til 142, 217 til 229, 325 til 328, 901 til 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) Hver av 339, 329 (3) Hver av 143 til 146, 230 til 232, (2) Hver av 044 til 046, 147 til | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 1110 | 14 724NOK | |
I | 5JJT5 | AS568A Dash nr. (10) Hver av 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Plastboks med lokk | Svart | -25 grader til 250 grader F | 90 Shore A | Veldig vanskelig | Buna N | 70 | 537NOK | |
J | 1RGY6 | AS568A Dash nr. (12) Hver av 905 til 910, (10) Hver av 901 til 904, 911 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 90 Shore A | Veldig vanskelig | Viton (R) | 212 | 2 394NOK | |
J | 1RGX8 | AS568A Dash nr. (12) Hver av 905 til 910, (10) Hver av 901 til 904, 911 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Plastboks med lokk | Svart | -30 grader til 250 grader F | 90 Shore A | Veldig vanskelig | Buna N | 212 | 566NOK | |
K | 1RHA1 | AS568A Dash nr. (15) Hver av 005 til 012, (10) Hver av 013 til 018, 110 til 116, (5) Hver av 117 til 121, 210 til 219 | Plastboks med lokk | Hvit | -100 grader til 500 grader F | 55 Shore D | Veldig vanskelig | PTFE | 325 | 3 013NOK | |
L | 2NRY8 | AS568A Dash nr. (20) 007, (15) Hver av 010, 011, (10) Hver av 012 til 014, 016, 110 til 113, 115, 116, 212, (8) Hver av 120, 210, 211, 214 | Plastboks | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 192 | 350NOK | |
H | 1RGX7 | AS568A Dash nr. (20) Hver av 001 til 016, (15) Hver av 110 til 116, (10) Hver av 017 til 024, 117 til 124, 210 til 216, (7) Hver av 025 til 031, (5 ) Hver av 032 til 043, 125 til 142, 217 til 229, 325 til 328, 901 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Hver av 32 | Plastboks med lokkdiagram og uttrekkbare skuffer | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 1110 | 4 276NOK | |
M | 1RGX6 | AS568A Dash nr. (20) Hver av 006 til 012, (13) Hver av 110 til 116, (10) Hver av 210 til 222, (7) Hver av 325 til 327 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 382 | 510NOK | |
N | 3CWA1 | AS568A Dash nr. (20) Hver av 008, 010 til 014, (15) Hver av 015, 017, 111, 116, (10) Hver av 118, 211 | Plastboks med lokk | Grønn | -40 grader til 300 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Meget mettet nitril (HNBR) | 200 | 882NOK | |
O | 5JKC2 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 001 til 012, 106 til 112, (10) Hver av 013 til 030, 113 til 124, (5) Hver av 031 til 038, 125 til 136, 207 til 230, 314 til 329 , (2) Hver av 039 til 050, 137 til 163, 231 til 262, 330 til 355, 425 til 429 | Grått stålskap 60"H x 20-5/8"B x 16-1/4"D, med 12 uttrekkbare skuffer | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 1324 | 139 639NOK | |
O | 5JKC1 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 001 til 012, 106 til 112, (10) Hver av 013 til 030, 113 til 124, 204 til 206, (5) Hver av 031 til 038, 125 til 136, 207 til 230 , 314 til 329, (2) Hver av 039 til 050, 137 til 163, 231 til 262, 330 til 355, 425 til 429 | Grått stålskap 60"H x 20-5/8"B x 16-1/4"D, med 12 uttrekkbare skuffer | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 1324 | 75 201NOK | |
P | 3CWA5 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 005 til 011, (15) Hver av 012, 110, (10) Hver av 013 til 018, 111 til 116, 210, 211, (7) Hver av 117 til 121, 212 til 219 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 90 Shore A | Veldig vanskelig | Buna N | 436 | 824NOK | |
Q | 3CVZ8 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 005 til 011, (15) Hver av 012, 110, (10) Hver av 013 til 018, 111 til 116, 210, 211, (7) Hver av 117 til 121, 212 til 219 | Plastboks med lokk | Rød | -65 grader til 450 grader F | 70 Shore A | Middels hard | silikon | 436 | 846NOK | |
R | 3CWA3 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 005 til 011, (15) Hver av 012, 110, (10) Hver av 013 til 018, 111 til 116, 210, 211, (7) Hver av 117 til 121, 212 til 219 | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 436 | 2 411NOK | |
P | 3CWA4 | AS568A Dash nr. (25) Hver av 005 til 011, (15) Hver av 012, 110, (10) Hver av 013 til 018, 111 til 116, 210, 211, (7) Hver av 117 til 121, 212 til 219 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 436 | 649NOK | |
S | 1RGZ2 | AS568A Dash nr. (32) Hver av 006 til 012, (12) Hver av 110 til 116, (9) Hver av 210 til 222, (6) Hver av 325 til 330 | Plastboks med lokk | Svart | -15 grader til 400 grader F | 75 Shore A | Hard | Viton (R) | 461 | 7 463NOK | |
T | 1RGZ3 | AS568A Dash nr. (32) Hver av 006 til 012, (12) Hver av 110 til 116, (9) Hver av 210 til 222, (6) Hver av 325 til 334 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 485 | 2 411NOK | |
U | 1RGX5 | AS568A Dash No. (35) Hver av 010 til 011, (25) Hver av 012, 110, (15) 111, (10) Hver av 112 til 116, (8) 211, (7) 212 | Plastboks med lokk | Svart | -40 grader til 250 grader F | 70 Shore A | Middels hard | Buna N | 200 | 228NOK | |