Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE PMP200-01 Presisjonsmålerpumpe Enkel mating | AB3JAW 1TMT3

LUBE PMP200-01 Presisjonsmålerpumpe Enkel mating

På lager
Vare: AB3JAW Modell: PMP200-01Kryssreferanse: 1TMT3
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
7 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smørepumpe
SmøringstypeFett eller olje
MaterialeAluminium, messing, stål, buna / viton tetninger
Antall matinger1
OperasjonMotordrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde3.77 "
Total høyde5.29 "
Samlet bredde2.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413600090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Intervalltid mellom sykluser (1 min.)
    • Maks. Utgangstrykk (50 psi)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUBE PMP200-02 presisjonsmålerpumpe 2 fôr | AB3JAX 1TMT4 PMP200-028 481 NOK
LUBE PMP200-04 presisjonsmålerpumpe 4 fôr | AB3JAY 1TMT5 PMP200-0413 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP200-01 Presisjonsmålerpumpe Enkel mating
7 664 NOK / enhet