ALLANSON Oljebrenner tenningstransformatorer


filtre
StilModellForsterker @ 120VSakMonteringstypeSpenningPris (eks. mva)
A
2721-605
-Oljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 274 NOK
B
2721-668
-Oljebrenner Tenningstransformator4 monteringshull i plate1201 331 NOK
C
2744-628G
-Oljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel2401 942 NOK
D
2721-647
-Oljebrenner Tenningstransformator8-32 x 3/8 "monteringsknotter1201 398 NOK
E
2744-668
-Oljebrenner Tenningstransformator4 monteringshull i plate2401 849 NOK
F
1092-PF
20mATenningstransformator for gassbrenner1 / 4-20 TPI-pigger1201 676 NOK
G
1092-S
20mATenningstransformator for gassbrennerSlisset plate1201 771 NOK
H
1092-H
20mATenningstransformator for gassbrenner4 Hull1201 695 NOK
I
2721-630
23mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 255 NOK
J
2721-628G
23mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 255 NOK
K
2721-619
23mAOljebrenner TenningstransformatorEnd Hengsel1201 146 NOK
L
2721-620
23mAOljebrenner TenningstransformatorSidehengsel1201 255 NOK

Oljebrenner tenningstransformatorer

Allanson oljetenners tenningstransformatorer er designet for å stenge brenneren på grunn av tap av flamme eller systemfeil. Disse oljebrennertransformatorene har ledninger med høy temperatur for å tåle tøffe industrielle temperaturforhold og dobbel tetning av porselen med høy tetthet for å tillate sikker drift. De er tilgjengelige i end- / sidhengsel, slisseplate og 1 / 4-20 TPI-studmonteringsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?