VESTIL ROL-serien sammenleggbare/nestbare rullebeholdere


filtre
Høyde på bakpanelet: 69.7 " , Nederste hylle fra gulvet: 7 5 / 8 " , hjultype: Stiv, svingbar med brems , Sammenleggbar: Ja , Materiale: Stål , midtre hylle fra gulvet: 24 1 / 2 " , Nestbar: Ja , Antall hjul: 4 , Øverste hylle fra gulvet: 41 1 / 4 "
StilModellGenerell dybdeKapasitetFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBrukbar høydeBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
ROL-1834-3
18 "990 lbs.Blå59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "4 135 NOK
B
ROL-55
23.375 "660 lbs.Grå35.62 "23.38 "26.25 "--4 108 NOK
C
ROL-185
30 "660 lbs.Grå69 "30 "43.5 "---
RFQ
D
ROL-3143-2
31.25 "1100 lbs.Blå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "9 175 NOK
E
ROL-3143-1
31.25 "880 lbs.Blå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "7 672 NOK
F
ROL-85
32 "660 lbs.Grå68.25 "32 "27.5 "--7 244 NOK
G
ROL-95
32 "660 lbs.Grå59 "32 "26.38 "--6 370 NOK
H
ROL-120
32.25 "880 lbs.Grå66 "32.25 "24 "--8 719 NOK
I
ROL-80
35.25 "660 lbs.Grå69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "4 939 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?