VESTIL ROL-80 Galvanisert Nestbar rullebeholder, 26.25 tommer x 66 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YAB Modell: ROL-80

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar/nestbar rullevogn
Høyde på bakpanelet69.7 "
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly
Hjul Dia.5"
Hjulbredde1 1 / 2 "
Hjulbredde1.5 "
Sammenslått bredde26 "
SammenleggbarJa
FARGEGrå
Dybde35.25 "
Brettet bredde26 "
Høyde69.7 "
Lengde35.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på masken (in.)4"
Mesh åpningsbredde12 1 / 2 "
NestbarJa
Antall hjul4
Antall hjul2 (med bremser)
Antall hyller1
Samlet høyde på bakpanelet69.7 "
Generell dybde35.25 "
Total høyde69.7 "
Total lengde35.25 "
Samlet bredde28.25 "
Total kapasitet660 lbs.
Brukbar høyde69.7 "
Brukbar lengde26 "
Brukbar bredde33 "
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)176.53
Skipets lengde (cm)89.54
Skipets bredde (cm)71.76
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeKapasitetFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBrukbar høydeBrukbar lengdePris
VESTIL ROL-120 Galvanisert Nestbar rullebeholder, 24 tommer x 66 tommer størrelse | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Grå66 "32.25 "24 "--8 719 NOK
VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 tommer x 59 tommer størrelse | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Blå59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "4 135 NOK
VESTIL ROL-185 Galvanisert Nestbar rullebeholder, 43.5 tommer x 69 tommer størrelse | AG7XXX ROL-18530 "660 lbs.Grå69 "30 "43.5 "---
RFQ
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 Hylle | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Blå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "7 672 NOK
VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 hylle | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Blå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "9 175 NOK
VESTIL ROL-55 Galvanisert Nestable Roller Container, 26.3 tommer x 35.6 tommer størrelse | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Grå35.62 "23.38 "26.25 "--4 108 NOK
VESTIL ROL-85 Galvanisert Nestbar rullebeholder, 27.5 tommer x 68.3 tommer størrelse | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Grå68.25 "32 "27.5 "--7 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ROL-80 Galvanisert Nestbar rullebeholder, 26.25 tommer x 66 tommer størrelse
4 939 NOK / enhet