A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.75-In. SP: 3814 , CFM @ 2.000-In. SP: 3106 , Høyde: 28 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 28 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Uttakshøyde: 23 7 / 8 " , Uttaksbredde: 23 7 / 8 " , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 18 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 28 "
Kanalblåsere, 18 tommer
Dayton kanalblåsere brukes til å gi ren lufttilførsel i industrielle og kommersielle rom. De er egnet for bruk i inntaks- og eksosanlegg, sminkluftsystemer og retursystemer. De har galvanisert stålkonstruksjon og har bakoverbøyde hjul for ekstremt lave lydnivåer under høytrykksoperasjoner. Disse sentrifugalkanalblåserne har også krage for å forenkle kanaltilkoblinger og paneler på hver side, noe som gir rask intern komponenttilgang. De smørbare puteblokklagrene gir jevn service. De inkluderer også lager- og motordeksler for forlenget levetid og leveres med tilgangspaneler for enkelt vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse kanalblåserne, tilgjengelig med effektene 1, 1.5 og 2 HP på Raptor Supplies.