Fraktetikett og tapedispensere

filtre

START INTERNATIONAL -

Multipurpose tape- og etikettdispensere

StilModellMaks. RullebreddeBreddePris (eks. mva)
ASL95066"8.75 "1 438NOK
BSL951212 "14.62 "1 732NOK
CSL951818 "20.75 "2 357NOK
START INTERNATIONAL -

Standard tapedispensere

StilModellMaks. RullebreddeBreddePris (eks. mva)
ASL73262"2.75 "693NOK
BSL73363"3.5 "710NOK
CSL73464"4.75 "846NOK
VESTIL -

Etikettdispensere i LBLD-serien

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ALBLD-P-44 1 / 4 "9"Plast5 5 / 8 "576NOK
BLBLD-P-24 1 / 4 "9"Plast3 3 / 4 "533NOK
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Stål13 1 / 4 "1 072NOK
APPROVED VENDOR -

Etikettdispenser akrylhvit

ModellSakPris (eks. mva)
3TZR8AD2TGL2 717 NOK
SHURTAPE -

Maskebånddispenser Blå 15 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
SD 931AH7ARD344NOK
ACCUFORM SIGNS -

Tape og etikettdispenser akryl klar

ModellSakPris (eks. mva)
HLS801AH9UAX3 878 NOK
ZIP UP -

Tapedispenser, gulvbrett, bredde 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
FBTDCE7AXJ553NOK
Se detaljer

Fraktetikett og tapedispensere

Fraktetikett og tapedispensere er designet for å dosere og kutte tape for emballasje av esker, rør og utsendere. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av forsendelsesetiketter og tapedispensere fra merker som Vestile, Shurtape, Accuform Signs, Start International & Ta igjen glidelåsen. Tablettemballasje -tapedispensere kan plasseres på benkeplater, benker og emballasjebord. De kan holde tape av varierende bredde og har et skjæreblad for å kutte ønsket lengde på tape. Håndholdte modeller leveres med en uttrekkbar dispenserpinne for å forhindre tretthet og skade. De er ideelle for gulvbrett, maskering, poly og gangmarkeringstape.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?