GEORG FISCHER Elektrisk aktivert kulventil


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: 2-veis , Forbindelse: Stikkontakt / gjenget , Tilkoblingstype: Stikkontakt / tråd x Stikkontakt / tråd , Maks. Press: 230 psi CWP , Maks. Vanntrykk: 230 psi WOG , Monter: Integral , Antall porter: 2 , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 14 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece , Spenning: 100-230 VAC
StilModellRørstørrelseForsegl materialeSealsPris (eks. mva)
A
199107205
1"EPDMEPDM17 753 NOK
A
199107206
1.25 "EPDMEPDM17 860 NOK
A
199107208
2"FPMFPM19 796 NOK
A
199107204
3 / 4 "EPDMEPDM17 127 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?