GF RØRSYSTEMER 199107208 Elektrisk kuleventil Pvc 2 Tommer | AC9JXK 3GXL9

GEORG FISCHER 199107208 Elektrisk kuleventil Pvc 2 tommer

På lager
Vare: AC9JXK Modell: 199107208Kryssref: 3GXL9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktivert kulventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialPVC
Kroppsstil2-veis
TilkoblingStikkontakt / gjenget
TilkoblingstypeStikkontakt / tråd x Stikkontakt / tråd
Maks. Press230 psi CWP
Maks. Vanntrykk230 psi WOG
MonterIntegral
Antall porter2
Rørstørrelse2"
HavnFull
Vurdert for100-230VAC
Forsegl materialeFPM
SealsFPM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område14 grader til 140 grader F
Ventilstruktur3-Piece
Spenning100-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialeSealsPris
GF RØRSYSTEMER 199107204 Elektrisk kuleventil Pvc 3/4 tommer | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM18 529 NOK
GF RØRSYSTEMER 199107205 Elektrisk kuleventil Pvc 1 Tommer | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM19 206 NOK
GF RØRSYSTEMER 199107206 Elektrisk kuleventil Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM19 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 199107208 Elektrisk kuleventil Pvc 2 tommer
21 416 NOK / enhet