APPROVED VENDOR Svingbare platehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Erstatningshjul: 1 ULR5
StilModellMonteringsbolt Dia.HjulmaterialeKjernefargeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
A
1NWH1
3 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B513NOK
B
1NWJ4
3 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B455NOK
C
1NWR5
3 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B455NOK
D
1ULJ2
3 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B482NOK
E
1NVD6
3 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B512NOK
B
1NWJ6
3 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B452NOK
C
1NWR7
3 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B555NOK
A
1NWH3
3 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 068 NOK
B
1NWJ8
3 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B490NOK
F
1ULE9
3 / 8 "polyuretanHvit2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B625NOK
G
1UHZ8
5 / 16 "polyuretanGrå1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C243NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?