Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWH1 Svingplatehjul 600 lb 6 tommer diameter | AB2UNC

APPROVED VENDOR 1NWH1 Swivel Plate Caster 600 lb 6 Inch Diameter

På lager
Vare: AB2UNC Modell: 1NWH1
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer65 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering600 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.25 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteDobbelkule herdet
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.HjulmaterialeKjernefargeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NVD6 svingbare platehjul 450 lb 6 tommer diameter | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastisk gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B387NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWH3 Svingplatehjul 675 Lb 8 tommers diameter | AB2UNE 1NWH33 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B807NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ4 Svingplatehjul 5 tommers diameter | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ6 Svingplatehjul 6 tommers diameter | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B482NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWJ8 Svingplatehjul 8 tommers diameter | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B411NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWR5 svingbare platehjul 600 lb 6 tommer diameter | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B457NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWR7 Svingbar tallerkenhjul 600 lb 8 tommers diameter | AB2UQT 1NWR73 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWH1 Swivel Plate Caster 600 lb 6 Inch Diameter
387NOK / enhet