Ristere og rotatorer

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

MultiTherm Series Shakere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AH5000-HC-E-36 505NOK
AH5000-HE-27 784NOK
BH5000-Hamb + 5-100C29 222NOK
BH5000-HCamb-20-100C38 826NOK
VELP SCIENTIFIC -

Lab Shakers

StilModellSakPris (eks. mva)
AF105A0111Shaker38 384NOK
BF105A0117Shaker25 082NOK
CF105A0112Shaker47 201NOK
AF105A0109Shaker39 173NOK
DF105A0108Shaker31 345NOK
ESA202A0176Vortex -mikser5 076NOK
FF202A0280Vortex -mikser4 654NOK
GF202A0270Vortex -mikser6 636NOK
HSA202A0280Vortex -mikser5 961NOK
IF202A0175Vortex -mikser5 308NOK
JF202A0176Vortex -mikser3 824NOK
OHAUS -

Mats

StilModellPris (eks. mva)
A30400060822NOK
A304000631 618NOK
B304000621 444NOK
B304000641 891NOK
C30400144896NOK
D304000611 020NOK
B304000652 090NOK
E304000665 027NOK
E304000675 253NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

tubing

StilModellPris (eks. mva)
AR4040-HZ15756NOK
AR4040-HZ50757NOK
AR4040-500226NOK
AR4040-1520257NOK
OHAUS -

Plattformer

StilModellPris (eks. mva)
A304000687 642NOK
B304000808 712NOK
A3040006910 953NOK
C304000838 389NOK
D304000522 963NOK
E304000545 053NOK
F304001217 169NOK
OHAUS -

Shakers

StilModellSakPris (eks. mva)
A30400072Carrier24 569NOK
B30400070Carrier18 321NOK
C30400142mat770NOK
C30400140mat770NOK
D30400124mat721NOK
E30400078Plattform7 890NOK
F30400076Plattform7 890NOK
G30400056Plattform5 676NOK
G30400057Plattform13 467NOK
G30400058Plattform12 920NOK
G30400055Plattform4 926NOK
H30400075Plattform7 890NOK
I30400082Plattform8 712NOK
G30400053Plattform4 207NOK
G30400059Plattform17 176NOK
J30400081Plattform8 712NOK
K30400077Plattform7 890NOK
L30400079Plattform8 712NOK
HEIDOLPH -

Shakers

StilModellSakPris (eks. mva)
A036130510Tilbehør111 814NOK
B036130520Tilbehør111 989NOK
B036130530Tilbehør113 164NOK
A036130500Tilbehør111 732NOK
C036130460Moduler42 900NOK
OHAUS -

Erlenmeyer flaskeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A304000962 440NOK
B304000942 066NOK
C304000952 290NOK
D304000911 244NOK
E304000932 241NOK
F30400090797NOK
G304000921 667NOK
OHAUS -

stativer

StilModellPris (eks. mva)
A30400251548NOK
B30400250547NOK
HEIDOLPH -

Lab Shakers

StilModellPris (eks. mva)
A03613019053 149NOK
B036130430106 437NOK
C0361300109 151NOK
D03613036080 701NOK
E03613002012 638NOK
D03613035081 327NOK
F03613007031 666NOK
C0361300008 910NOK
G03613011038 780NOK
F03613008031 666NOK
H03613024078 374NOK
G03613010037 761NOK
I03613023051 754NOK
F03613009031 666NOK
B036130450120 527NOK
I03613022051 754NOK
J03613005045 197NOK
B03613040094 440NOK
K03613013032 224NOK
J03613004045 197NOK
H03613025080 491NOK
F03613006031 635NOK
E03613003012 638NOK
L03613016037 385NOK
B036130440120 527NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Plattformer

StilModellPris (eks. mva)
AR4045-RP22 200NOK
AR4040-RP1 821NOK
LABCONCO -

Laboratorier

StilModellPris (eks. mva)
A755350025 908NOK
A755350143 976NOK
OHAUS -

Dobbeltlags plattformsett

StilModellPris (eks. mva)
A304001371 866NOK
B304001382 290NOK
C304001391 667NOK
GENIE -

Lab Shakers

StilModellSakPris (eks. mva)
ASI-M1500Orbital Shaker20 217NOK
BSI-M1600Orbital Shaker18 302NOK
CSI-1600Orbital Shaker40 953NOK
DSI-1700Orbital Shaker41 527NOK
ESI-1500Orbital Shaker53 536NOK
FSI-M100Orbital Shaker13 972NOK
GSI-M1700Orbital Shaker19 961NOK
HSI-2100Vortex -mikser14 916NOK
ISI-M236Vortex -mikser37 174NOK
JSI-A236Vortex -mikser8 167NOK
KSI-P236Vortex -mikser7 102NOK
LSI-A536Vortex -mikser8 327NOK
MSI-0136Vortex -mikser5 513NOK
NSI-T236Vortex -mikser8 053NOK
OSI-MX200Vortex -mikser39 594NOK
OHAUS -

Flaskeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A30400086522NOK
B30400089573NOK
C30400087524NOK
D30400084498NOK
E30400085498NOK
F30400100573NOK
G30400102746NOK
H30400101671NOK
I30400099547NOK
J304001031 269NOK
K30400088522NOK
OHAUS -

Plater

StilModellPris (eks. mva)
A3040012715 084NOK
B3040012815 084NOK
OHAUS -

Utnytte

StilModellPris (eks. mva)
A30400228156NOK
B30400123533NOK
SCOTCH -

Adhesives

StilModellSakPris (eks. mva)
A108Adhesive58NOK
BSI-1616Slap473NOK
GENIE -

Rørstativ

StilModellPris (eks. mva)
ASI-MX0204 670NOK
BSI-MX0102 371NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Lab Shakers

StilModellSakPris (eks. mva)
AR4040-ERotator7 339NOK
BR4045-ERotator11 745NOK
CH2012-EShaker148 449NOK
DH2010-EShaker105 010NOK
OHAUS -

Blocks

StilModellPris (eks. mva)
A3040013111 425NOK
B3040013011 425NOK
C3040013311 425NOK
D3040013611 425NOK
E3040012911 425NOK
F3040013511 425NOK
G3040013411 425NOK
H3040012615 084NOK
12...45

Ristere og rotatorer

Shaker og rotatorer er designet for å gi en roterende virvel eller side-til-side-handling for bioprosessering av celle- og mikrobielle kulturer eller lufting av gjæringsprosessen. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse rotatorene av høy kvalitet fra merker som Eberbach, Burrell Scientific, Referanse vitenskapelig, Lab Companion og LW Vitenskapelig ideell for applikasjoner i næringsmiddelindustrien, samt laboratorier. Eberbach ristemaskiner er designet for å produsere en virvelaktig blanding av vandige løsninger med et ristehastighetsområde på 120 - 2200 rpm som overvåkes kontinuerlig av en digital turteller. Den unike vippearmdesignen til disse Eberbach frem- og tilbakegående shakers tillater både horisontale og vertikale bevegelser og tilbys i kraftige, faste hastigheter, variabel hastighet og eksplosjonssikre motorvarianter.Rister og rotatorer av Burrell Scientific tillate drift på flere spenningsforsyninger fra 100 til 240 V og har en innebygd timerfunksjon for kontinuerlig og kontrollert drift, i henhold til kundens krav. Disse lab-shaker-maskinene er utstyrt med 4 fullt justerbare klemmestenger som kan brukes med forskjellige beholdere og kolber og en antiskli-plattform for bruk med delikat laboratorieutstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?