Tilbehør til hydraulisk verktøy

filtre

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A52976720 "4 312NOK
A52532025 "7 687NOK
KLEIN TOOLS -

Krympekjeve

StilModellPris (eks. mva)
ABAT207T127 113NOK
BBAT207T67 113NOK
CBAT207T77 113NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ABZ123752"8 364NOK
ABZ123764mm9 242NOK
ENERPAC -

BZ-serien bøyesko

StilModellBøy radiusUtenfor Dia.PlanleggVeggtykkelsePris (eks. mva)
ABZ12071----4 483NOK
BBZ12091----1 949NOK
CBZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"2 581NOK
CBZ120214"1.05 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"2 717NOK
CBZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"4 057NOK
DBZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"5 705NOK
DBZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"7 295NOK
DBZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "9 681NOK
DBZ123419.5 "2.875 "40, 80, 1600.203 ", 0.276", 0.375 "17 062NOK
EBZ123829.5 "2.875 "40, 80, 1600.203 ", 0.276", 0.375 "7 358NOK
DBZ1235111.25 "3.5 "40, 800.216 ", 0.3"24 102NOK
EBZ1238311.25 "3.5 "40, 800.216 ", 0.3"8 481NOK
DBZ1239115.5 "4"40, 800.226 ", 0.318"32 603NOK
EBZ1238415.5 "4"40, 800.226 ", 0.318"10 142NOK
DBZ1239217.75 "4.5 "40, 800.237 ", 0.337"44 945NOK
EBZ1238517.75 "4.5 "40, 800.237 ", 0.337"11 447NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ABZ123722"38 942NOK
ABZ123712"37 505NOK
ABZ123744mm124 742NOK
GREENLEE -

Krympekjeve

StilModellPris (eks. mva)
ACJD3BG10 166NOK
BCJD3O10 059NOK
CCJD39 288NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AKD6-274-4 / 0 ACSR aluminium eller kobber2 309NOK
AKD6-22Ledningsstørrelse 1 AWG1 167NOK
AKD6-19Ledningsstørrelse 1/0 AWG1 258NOK
AKD6-12Ledningsstørrelse 1/0 AWG1 180NOK
AKD6-17Ledningsstørrelse 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 500 Kcmil1 148NOK
AKD6-25Ledningsstørrelse 2 AWG1 167NOK
AKD6-16Ledningsstørrelse 2 AWG Solid1 180NOK
AKD6-18Ledningsstørrelse 2/0 AWG1 132NOK
AKD6-20Ledningsstørrelse 3/0 AWG1 167NOK
AKD6-24Ledningsstørrelse 4 AWG1 167NOK
AKD6-15Ledningsstørrelse 4 AWG Solid1 167NOK
AKD6-21Ledningsstørrelse 4/0 AWG1 297NOK
AKD6-14Ledningsstørrelse 6 AWG Solid1 167NOK
AKD6-10Trådstørrelse 8 Awg solid til 8 Awg strandet, 6 Awg solid til 6 Awg strandet, 6 Awg solid til 4 Awg strandet, 4 Awg solid til 4 Awg strandet974NOK
AKD6-11Ledningsstørrelse 350 Kcmil1 008NOK
GREENLEE -

Mutterløpere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ANR17.75 "3 869NOK
ANR28.625 "4 476NOK
KLEIN TOOLS -

Skjærekjeven

StilModellPris (eks. mva)
ABAT207T98 957NOK
BBAT207T1111 034NOK
CBAT207T1010 515NOK
ICS -

Hydraulisk slangesett

ModellSakPris (eks. mva)
70466AA7ZKU8 610 NOK
GREENLEE -

Diagnoseverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
Gator-EKGAF7KUM13 614 NOK
GREENLEE -

Crimping Jaw, With Die Grooves, 6 Tons Crimping Force

ModellSakPris (eks. mva)
CJXPJAC7ZXE10 202 NOK
GREENLEE -

Skjærekjeven

ModellSakPris (eks. mva)
CJBAC7ZXD7 328 NOK
ENERPAC -

Presspumpebrakettsett standard

ModellSakPris (eks. mva)
PMB1AF8FMB4 494 NOK
ICS -

Styreskinne for hydraulisk motorsag

ModellSakPris (eks. mva)
523080AA7ZKN3 434 NOK
GREENLEE -

Crimping Jaw Unit, 6 Tons Crimping Force

ModellSakPris (eks. mva)
CJKAC7ZXC9 806 NOK
DIXON -

Gravity Utility Dysereparasjonssett / deler, 1 tommers bøyd tut

ModellSakPris (eks. mva)
875-5BX6UAZ158NOK
Se detaljer
VESTIL -

Manual to Hydraulic Convert Kit

ModellSakPris (eks. mva)
DCR-880-M2HCE3CLF7 858 NOK
Se detaljer
DIXON -

Gravity Utility Dysereparasjonssett / deler, stempel- og ventilmonteringer, hette

ModellSakPris (eks. mva)
900SKBX6UHT249NOK
Se detaljer
SUPCO -

Zoom tut olje

ModellSakPris (eks. mva)
MO98CJ3VTE80NOK
Se detaljer
DIXON -

Gravity Utility Dysereparasjonssett / deler, 1 tommers rett tut

ModellSakPris (eks. mva)
875-4BX6UAU148NOK
Se detaljer
12

Tilbehør til hydraulisk verktøy

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av hydraulisk verktøytilbehør som bøyesko, krympekjever og monteringer, kutterhoder, motorsett, ventilenheter, pivotverktøy og mer, fra Enerpac, Dixon, Greenlee, ICS, Klein Tools, Markal og Vestil. Erstatningsblader brukes med respektive skjærehoder for skjærejobber på metalliske eller komposittoverflater. De bruker kontrollert hydraulisk kraft for nøyaktig drift. Dreiestifter brukes til å koble hydrauliske aktuatorer til en maskin. De brukes til å stramme og løsne vedlegg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?